| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L6972 Herst.-Nr.: 16-303 VDE EAN/GTIN: 4099891384586 |
| | |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel schutzisoliert Typ Bernstein 16-303 VDE. Klinge: Chrom-Vanadium, 125 mm lang. Heft: schlagfeste, zweifarbige Mehrkomponenten-Isolation, mit Abrutschschutz und Aufhängeloch. Zulassung: IEC 900, EN 60 900. Technische Merkmale (Typ, Schlüsselweite, Gesamtlänge): 16-303 VDE, SW 6,0 mm, 232 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckschlüssel | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | 6 mm | Länge: | 232 mm | Spitzentyp: | Außensechskant | VDE-/1000V-geprüft: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.08783 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, außensechskant-steckschlüssel 6mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 6mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher, Außensechskantschlüssel, Steckschlüssel |
| | |
| |