Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Steckschlüssel, Außensechskant, 5 mm, L 225 mm, 16-301 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Steckschlüssel, Außensechskant, 5 mm, L 225 mm, 16-301 VDE
VDE Steckschlüssel, Außensechskant, 5 mm, L 225 mm, 16-301 VDE
Artikel-Nr.:
     4502-06L6969
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     16-301 VDE
EAN/GTIN:
     4250838512244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel schutzisoliert Typ Bernstein 16-301 VDE. Klinge: Chrom-Vanadium, 125 mm lang. Heft: schlagfeste, zweifarbige Mehrkomponenten-Isolation, mit Abrutschschutz und Aufhängeloch. Zulassung: IEC 900, EN 60 900. Schlüsselweite: 5,0mm. Gesamtlänge: 125mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckschlüssel
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
5 mm
Länge:
225 mm
Spitzentyp:
Außensechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel softfinish, 6kant steckschlüssel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher, Außensechskantschlüssel, Steckschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 10,02*
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 13,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
16-299vde
ab € 5,98*
Ähnlich
Bernstein
16-298vde
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.