Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 2,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 157 mm, 637070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 2,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 157 mm, 637070
Schraubendreher, 2,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 157 mm, 637070
Artikel-Nr.:
     4502-06L6472
Hersteller:
     XONIC
Herst.-Nr.:
     637070
EAN/GTIN:
     4099891372187
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Schraubendreher für Innensechskantschrauben Typ XONIC 63. Aus Chrom-Vanadium, verchromt, mit Sechskantklinge, schlagfestem Griff mit kugelförmigem Zentrierkopf und gerippter Drehmulde; Griffmaß: 97 x 12 mm. Technische Merkmale (Typ, Schlüsselweite (SW), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): 637070, SW 2,5 mm, K 60, L 157 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01422 kg
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
2,5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
157 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbusschraubendreher sw2,5, inbus schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskantschlüssel, Sechskantschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.