| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L6456 Herst.-Nr.: 637470 EAN/GTIN: 4099891372101 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Innensechskantschrauben Typ XONIC 63. Mit Kugelkopf, für schnelles Eingleiten in den Schraubenkopf, aus Chrom-Vanadium, verchromt, mit Sechskantklinge, schlagfestem Griff mit kugelförmigem Zentrierkopf und gerippter Drehmulde; Griffmaß: 97 x 12 mm. Technische Merkmale (Typ, Schlüsselweite (SW), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): 637470, SW 2,5 mm, K 60, L 157 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | 2,5 mm | Klingenlänge: | 60 mm | Länge: | 157 mm | Spitzentyp: | Sechskant | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.01446 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus-schraubendreher 2,5mm, inbus schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskantschlüssel, Sechskantschraubendreher |
| | |
| |