| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L586 Herst.-Nr.: CL6217 EAN/GTIN: 8427327283169 |
| | |
|
| | |
| Metallbürste, CL6217, JBC Für eine gründlichere Reinigung der Spitzen, Pinzetten und Entlötkolben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Metallbürste | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.0019 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Drahtbürste, Werkzeugeinsatz, Bürste |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,26* | € 22,80* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,98* | € 25,19* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 18,87* | € 26,53* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,36* | € 31,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|