Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher, 0,01-0,15 Nm, L 107 mm, 659949 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschraubendreher, 0,01-0,15 Nm, L 107 mm, 659949 15
Drehmomentschraubendreher, 0,01-0,15 Nm, L 107 mm, 659949 15
Artikel-Nr.:
     4502-06L5600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     659949 15
EAN/GTIN:
     4099891383718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher Typ 659949. Einstellbar durch Mikrometerskala, mit profiliertem Leichtmetallgriff, löst beim Erreichen des eingestellten Drehmoments signalgebend (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsetzbar; Auslösetoleranz: ±6,0 %, Klingenaufnahme: 1/4 Zoll, 6,3 mm. Technische Merkmale (Typ, Anzugswert, Skaleneinteilung, Maße (ohne Klinge)): 659949-15, 1,0 bis 15 cNm, 0,1 cNm, 16 x 107 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.09179 kg
Ausführung:
Drehmomentschraubendreher
Drehmomentbereich:
0,01-0,15 Nm
Genauigkeit:
±6 %
Länge:
107 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmomentschraubendreher 1-15cnm, drehmoment schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,52*
€ 409,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,56*
€ 405,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,10*
€ 391,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.