| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L553 Herst.-Nr.: C470029 EAN/GTIN: 8427327270701 |
| | |
|
| | |
| Rundsteckerkartusche, C470029, JBC Die Kartusche ist für intensive Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Durchmesser: | 3 mm | Geeignet für: | T470 | Spitzentyp: | Sonderform | Ursprungsland: | ES | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,52* | € 61,76* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,86* | € 69,89* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 59,87* | € 76,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|