Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher, PH1, Phillips, L 100 mm, PB 605.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher, PH1, Phillips, L 100 mm, PB 605.1
Winkelschraubendreher, PH1, Phillips, L 100 mm, PB 605.1
Artikel-Nr.:
     4502-06L5131
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 605.1
EAN/GTIN:
     4099891383602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-Winkel-Schraubendreher
Phillips-Winkel-Schraubenzieher
Phillips-Winkelschraubendreher
Phillips-Winkelschraubenzieher
Winkelschraubendreher für Phillips Kreuzschlitzschrauben Typ PB SWISS TOOLS PB 605. Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, blank, verchromt. Technische Merkmale (Typ, Größe (Gr.), Klingendurchmesser (D), Gesamtlänge (L)): PB 605, Gr. 1, D 5,0, L 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH1
Länge:
100 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 8,34*
2 Tage
6
€ 9,50*
ab € 5,73*
€ 8,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.