| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L5101 Herst.-Nr.: PB 600.2 EAN/GTIN: 4099891371746 |
| | |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Schlitzschrauben Typ PB SWISS TOOLS PB 600. Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, mit angeschmiedeten Schneiden und gerändeltem Schaft, ganz gehärtet und verchromt. Technische Merkmale (Typ, Klingenbreite (B), Klingenstärke (S), Gesamtlänge (L)): PB 600/4,0, B 4,0, S 0,6, L 100 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Winkelschraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | 4 mm | Klingenlänge: | 100 mm | Länge: | 100 mm | Spitzentyp: | Schlitz | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.01362 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schlitz winkel schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Winkelschlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,06* | € 12,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 8,51* | € 12,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|