Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festhalteschraubendreher, T15, TORX, KL 80 mm, 631598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festhalteschraubendreher, T15, TORX, KL 80 mm, 631598
Festhalteschraubendreher, T15, TORX, KL 80 mm, 631598
Artikel-Nr.:
     4502-06L5091
Hersteller:
     XONIC
Herst.-Nr.:
     631598
EAN/GTIN:
     4099891371739
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (TORX)
Festhalte-Schraubendreher TORX
Festhalte-Schraubenzieher TORX
Festhalteschraubendreher TORX
Schraubendreher für Standard-Torx-Schrauben Typ XONIC 63.../64. Aus Chrom-Vanadium, verchromt, mit geschwärzter Spitze, schlagfestem Griff mit kugelförmigem Zentrierkopf und gerippter Drehmulde; Griffmaß: 97 x 12 mm. Ausführung Safety-Torx für Torx-Schrauben mit Mittelstift Typ Tamperproof 63. Technische Merkmale (Typ, Torxgröße (TX), Klingenlänge (K), Vergleichsmaß zu M-Größe (mm)): 631598, TX 15 S, K 80, M 3,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Festhalteschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
T15
Klingenlänge:
80 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02143 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.