Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PH2, Phillips, KL 40 mm, L 90 mm, PB 195.2-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, PH2, Phillips, KL 40 mm, L 90 mm, PB 195.2-40
Schraubendreher, PH2, Phillips, KL 40 mm, L 90 mm, PB 195.2-40
Artikel-Nr.:
     4502-06L5063
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 195.2-40
EAN/GTIN:
     4099891371708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Typ PB SWISS TOOLS Serie Classic. Mit blanker Klinge aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit harter, schwarzer Spitze und handlichem schlagfestem Griff aus hochwertigem Kunststoff, für hohe Handdrehmomente; Ausführung: für hohe Beanspruchung (Schweizer Fabrikat). Ausführung in gedrungener Bauform für Phillips-Kreuzschlitzschrauben Typ PB 195. Mit starkem, kurzem Griff und kurzer Klinge; Farbe: rot, transparent. Technische Merkmale (Typ, Klingengröße (Gr.), Klingendurchmesser (D), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): C 03, Gr. 2, D 6,0, K 40, L 90 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH2
Klingenlänge:
40 mm
Länge:
90 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.051 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher (phillips) ph2, vde phillips-schraubendreher, phillips-schraubendreher 1,0x40, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 9,00*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 9,04*
24 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 6,26*
€ 9,17*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 6,46*
€ 9,27*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.