Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PH1, Phillips, KL 30 mm, L 75 mm, PB 195.1-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, PH1, Phillips, KL 30 mm, L 75 mm, PB 195.1-30
Schraubendreher, PH1, Phillips, KL 30 mm, L 75 mm, PB 195.1-30
Artikel-Nr.:
     4502-06L5062
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 195.1-30
EAN/GTIN:
     4099891371692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Typ PB SWISS TOOLS Serie Classic. Mit blanker Klinge aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit harter, schwarzer Spitze und handlichem schlagfestem Griff aus hochwertigem Kunststoff, für hohe Handdrehmomente; Ausführung: für hohe Beanspruchung (Schweizer Fabrikat). Ausführung in gedrungener Bauform für Phillips-Kreuzschlitzschrauben Typ PB 195. Mit starkem, kurzem Griff und kurzer Klinge; Farbe: rot, transparent. Technische Merkmale (Typ, Klingengröße (Gr.), Klingendurchmesser (D), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): C 02, Gr. 1, D 5,0, K 30, L 75 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH1
Klingenlänge:
30 mm
Länge:
75 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.03242 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,50*
1 Tag
86
1
€ 7,90*
ab € 4,47*
€ 6,53*
5 Tage
86
1
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 6,59*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 6,82*
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.