Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festhalteschraubendreher, T9, TORX, KL 60 mm, L 60 mm, 630990


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festhalteschraubendreher, T9, TORX, KL 60 mm, L 60 mm, 630990
Festhalteschraubendreher, T9, TORX, KL 60 mm, L 60 mm, 630990
Artikel-Nr.:
     4502-06L5054
Hersteller:
     XONIC
Herst.-Nr.:
     630990
EAN/GTIN:
     4099891371661
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (TORX)
Festhalte-Schraubendreher TORX
Festhalte-Schraubenzieher TORX
Festhalteschraubendreher TORX
Schraubendreher für Standard-Torx-Schrauben Typ XONIC 63.../64. Aus Chrom-Vanadium, verchromt, mit geschwärzter Spitze, schlagfestem Griff mit kugelförmigem Zentrierkopf und gerippter Drehmulde; Griffmaß: 97 x 12 mm. Technische Merkmale (Typ, Torxgröße (TX), Klingenlänge (K), Vergleichsmaß zu M-Größe (mm)): 630990, TX 09, K 60 mm, M 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Festhalteschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
T9
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
60 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01898 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.