| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L5047 Herst.-Nr.: 630490 EAN/GTIN: 4099891371623 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Standard-Torx-Schrauben Typ XONIC 63.../64. Aus Chrom-Vanadium, verchromt, mit geschwärzter Spitze, schlagfestem Griff mit kugelförmigem Zentrierkopf und gerippter Drehmulde; Griffmaß: 97 x 12 mm. Technische Merkmale (Typ, Torxgröße (TX), Klingenlänge (K), Vergleichsmaß zu M-Größe (mm)): 630490, TX 04, K 50 mm, -- Weitere Informationen: | | Ausführung: | Festhalteschraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | T4 | Klingenlänge: | 50 mm | Länge: | 147 mm | Spitzentyp: | TORX | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Gewicht: | 0.01232 kg | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festhalteschraubenzieher TORX, TORX-Festhalte-Schraubendreher, TORX-Festhalte-Schraubenzieher, TORX-Festhalteschraubendreher, TORX-Festhalteschraubenzieher, festhalte-schraubendreher (torx®), Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Festhalteschraubendreher |
| | |
| |