| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L5015 Herst.-Nr.: 642130 EAN/GTIN: 4099891371531 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Typ XONIC 63.../64. Aus Chrom-Vanadium, mit geschwärzter Spitze, schlagfestem und zähem Griff mit Zentrierkopf und gerippter Drehmulde; Griffmaß: 97 x 12 mm. ESD-/EGB-Ausführung leitfähig für Phillips-Kreuzschlitzschrauben Typ ESD 64. Technische Merkmale (Typ, Größe/Spitzen-Nr. (Gr.), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): 642130, Gr. 1, K 285, L 382 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | PH1 | Länge: | 382 mm | Spitzentyp: | Phillips | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0515 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, uhrmacherschraubendreher ph1, uhrmacher-schraubendreher (phillips), Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| |