| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L494 Herst.-Nr.: C250411 EAN/GTIN: 8427327255272 |
| | |
|
| | |
| Meißel-Kartusche, C250411, JBC Die Kartusche kann mit Hilfe der im Werkzeug eingebauten Verdrehschutzschraube ausgerichtet werden. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Durchmesser: | 1.5 mm | Geeignet für: | AL250, AP250 | Spitzentyp: | Meißelform | Ursprungsland: | ES | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 27,26* | € 36,43* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 27,62* | € 36,88* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,34* | € 41,27* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,67* | € 46,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|