| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L440 Herst.-Nr.: C245790 EAN/GTIN: 8427327304819 |
| | |
|
| | |
| Fasskartusche, C245790, JBC Die Kartusche ist speziell für das Löten von Kabeln und Anschlüssen mit einem Durchmesser von bis zu 0,8 mm ausgelegt. Er ist für das Löten von Steckern geeignet und eignet sich perfekt für das Löten von THT- und SMT-Kabeln oder für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Grundplatten. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Durchmesser: | 1.8 mm | Geeignet für: | T245 | Spitzentyp: | Sonderform | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.012 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,66* | € 34,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 25,89* | € 34,88* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,23* | € 35,24* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 32,70* | € 42,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|