Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 5,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 207 mm, 4-504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 5,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 207 mm, 4-504
Schraubendreher, 5,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 207 mm, 4-504
Artikel-Nr.:
     4502-06L4353
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-504
EAN/GTIN:
     4099891371258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher für Schlitzschrauben Typ Bernstein Euroline-Power. Mit ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffen, schlagfest, mit Abrutsch-Schutz und Aufhängeloch; Klinge: aus Chrom-Vanadium, verchromt, in ganzer Länge gehärtet, mit schwarzer Spitze. Technische Merkmale (Typ, Klingenbreite (B), Klingenstärke (S), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): 4-504, B 5,5, S 1,0, K 100, L 207 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
5,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Länge:
207 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.06196 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bernstein tools schlitzschraubendreher, schlitz-schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 8,44*
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 8,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.