Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, 2,5 mm, Schlitz, KL 80 mm, L 165 mm, PB 5100.0-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher, 2,5 mm, Schlitz, KL 80 mm, L 165 mm, PB 5100.0-80
VDE Schraubendreher, 2,5 mm, Schlitz, KL 80 mm, L 165 mm, PB 5100.0-80
Artikel-Nr.:
     4502-06L4331
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 5100.0-80
EAN/GTIN:
     4099891371159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Ausführung mit isolierter Klinge Typ PB 5100. Bis 1000 V nach IEC/EN 60900: 2004. Technische Merkmale (Typ, Klingenbreite (B), Klingenstärke (S), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): B 02, B 2,5, S 0,4, K 80, L 165 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
2,5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Länge:
165 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01743 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.