Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrmacherschraubendreher, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, Schlitz, L 120 mm, 669500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uhrmacherschraubendreher, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, Schlitz, L 120 mm, 669500
Uhrmacherschraubendreher, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, Schlitz, L 120 mm, 669500
Artikel-Nr.:
     4502-06L360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     669500
EAN/GTIN:
     4099891371036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
Uhrmacherschraubendreher für Schlitzschrauben Typ 66 9500. In Metallausführung, mit abnehmbarer, drehbarer Fingerkappe, die das im Schaft befindliche Magazin verschließt, mit vier wechselbaren blanken Klingen; Klingenbreite: 1,5/2,0/2,5 und 3,0 mm, Länge: 120 mm. Typ: 66 9500, Uhrmacherschraubendreher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Uhrmacherschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
Länge:
120 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03259 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.