| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L234 Herst.-Nr.: C105116 EAN/GTIN: 8427327318830 |
| | |
|
| | |
| Meißel-Kartusche, C105116, JBC Die Kartusche eignet sich zum Löten und Reparieren von sehr kleinen Bauteilen mit hoher Präzision, auch unter dem Mikroskop. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Durchmesser: | 0.1 mm | Geeignet für: | NT105, NP105 | Spitzentyp: | Meißelform | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.0024 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Entlötspitze |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,03* | € 40,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 33,53* | € 44,25* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 34,13* | € 45,29* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 40,38* | € 57,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|