Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher 01367, 28,2 x 11,3 mm, 15-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher 01367, 28,2 x 11,3 mm, 15-polig
Blechlocher 01367, 28,2 x 11,3 mm, 15-polig
Blechlocher 01367, 28,2 x 11,3 mm, 15-polig
Artikel-Nr.:
     4502-06L1381
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01367
EAN/GTIN:
     4099891379117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
Blechlocher für Aussparungen von Sub-D-Steckverbindern Typ Alfra 013. Für Betätigung mittels Schraubenschlüssel, zum Ausstanzen der Ausschnitte für 9- bis 37-polige Sub-D-Steckverbinder, für rückseitige Montage; Blechstärke (Normalstahl St 37): max. 2,0 mm (25-polig und 37-polig max. 1,75 mm). Technische Merkmale (Typ, Maß Länge x Breite, Polzahl der Steckverbindung): 01367, 28,2 x 11,3 mm, 15-polig
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
11.3 mm
Lochung:
Rund
Schneidkapazität:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.66508 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Werkzeuge, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechlochstanze, Stanze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.