Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher 01366, 19,8 x 11,3 mm, 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher 01366, 19,8 x 11,3 mm, 9-polig
Blechlocher 01366, 19,8 x 11,3 mm, 9-polig
Blechlocher 01366, 19,8 x 11,3 mm, 9-polig
Artikel-Nr.:
     4502-06L1380
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01366
EAN/GTIN:
     4099891379100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
Blechlocher für Aussparungen von Sub-D-Steckverbindern Typ Alfra 013. Für Betätigung mittels Schraubenschlüssel, zum Ausstanzen der Ausschnitte für 9 bis 37polige Sub-D-Steckverbinder, für rückseitige Montage; Blechstärke (Normalstahl St 37): max. 2,0 mm (25-polig und 37-polig max. 1,75 mm). Technische Merkmale (Typ, Maß Länge x Breite, Polzahl der Steckverbindung): 01366, 19,8 x 11,3 mm, 9-polig
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
11.3 mm
Lochung:
Rund
Schneidkapazität:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.6413 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Werkzeuge, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechlochstanze, Stanze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.