Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher 01715, M 40, 40,5 mm, Sr 19 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher 01715, M 40, 40,5 mm, Sr 19 x 75 mm
Blechlocher 01715, M 40, 40,5 mm, Sr 19 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     4502-06L1346
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01715
EAN/GTIN:
     4099891379063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
Blechlocher für runde Aussparungen Typ Alfra Tristar 01. Für metrische ISO-Größen nach EN 50262. Ausführung und Anwendung wie Blechlocher Standard, jedoch mit Spaltstempel für Normalstahl. Das Abfallstück wird in 3 gleiche Stücke geteilt. Bei Betätigung mit Schraubenschlüssel muss die Zugschraube eingefettet werden; Blechstärke: 2,0 mm Normalstahl, Vorbohrung: 6,2 bis 6,5 mm bei Schraube m. 6,0 mm D, 9,7 bis 10 mm bei Schraube m. 9,5 mm D, 19,5 bis 20 mm bei Schraube m. 20 mm. Technische Merkmale (Typ, Größe, Schraube (Sr)): 01715, M 40, 40,5 mm, Sr 19 x 75 mm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M40
Lochdurchmesser:
40.5 mm
Lochung:
Rund
Schneidkapazität:
3 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.63639 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Werkzeuge, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechlochstanze, Stanze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.