Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher 01129, SD 37,0, Sr 19 x 55, Pg 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher 01129, SD 37,0, Sr 19 x 55, Pg 29
Blechlocher 01129, SD 37,0, Sr 19 x 55, Pg 29
Blechlocher 01129, SD 37,0, Sr 19 x 55, Pg 29
Artikel-Nr.:
     4502-06L1338
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01129
EAN/GTIN:
     4099891378998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
Blechlocher für runde Aussparungen Typ Alfra 01. Vornehmlich in Pg- und metr. Größen, in Verbindung mit einer Hydraulik-Handstanze oder einem Schraubenschlüssel, zum Stanzen von Blechen (Eisen, Alu, Kupfer, Messing usw.), von Hartfaserplatten sowie von Kunststoffen, Gummi usw; Blechstärke: 2,0 mm (Typ 01129 3,0 mm) bei Stahlblechen, andere Bleche je nach Qualität entsprechend stärker. Der Locher ist aus brüniertem Spezial-Werkzeugstahl gefertigt und besteht aus einer Matrize, aus dem Stempel und einer Druckschraube. Technische Merkmale (Typ, Stanzdurchmesser (SD), Schraube (Sr), für Gewinde): 01129, SD 37,0, Sr 19 x 55, Pg 29
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG29
Lochdurchmesser:
37 mm
Lochung:
Rund
Schneidkapazität:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0465 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Werkzeuge, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechlochstanze, Stanze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.