Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher 01033, SD 20,4, Sr 9,5 x 40, Pg 13/M 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher 01033, SD 20,4, Sr 9,5 x 40, Pg 13/M 20
Blechlocher 01033, SD 20,4, Sr 9,5 x 40, Pg 13/M 20
Blechlocher 01033, SD 20,4, Sr 9,5 x 40, Pg 13/M 20
Artikel-Nr.:
     4502-06L1328
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01033
EAN/GTIN:
     4099891378943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher alfra d20.4mm
Blechlocher für runde Aussparungen Typ Alfra 01. Vornehmlich in Pg- und metr. Größen, in Verbindung mit einer Hydraulik-Handstanze oder einem Schraubenschlüssel, zum Stanzen von Blechen (Eisen, Alu, Kupfer, Messing usw.), von Hartfaserplatten sowie von Kunststoffen, Gummi usw; Blechstärke: 2,0 mm (Typ 01129 3,0 mm) bei Stahlblechen, andere Bleche je nach Qualität entsprechend stärker. Der Locher ist aus brüniertem Spezial-Werkzeugstahl gefertigt und besteht aus einer Matrize, aus dem Stempel und einer Druckschraube. Technische Merkmale (Typ, Stanzdurchmesser (SD), Schraube (Sr), für Gewinde): 01033, SD 20,4, Sr 9,5 x 40, Pg 13/M 20
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Lochung:
Rund
Schneidkapazität:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Werkzeuge, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechlochstanze, Stanze
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 15,23*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 15,30*
1
€ 9,80*
ab € 12,18*
€ 16,32*
1
€ 9,80*
ab € 12,14*
€ 16,32*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 26,81*
€ 33,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01045
ab € 10,77*
Ähnlich
Alfra
01057
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.