| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L1325 Herst.-Nr.: 01009 EAN/GTIN: 4099891378929 |
| | |
|
| | |
| Blechlocher für runde Aussparungen Typ Alfra 01. Vornehmlich in Pg- und metr. Größen, in Verbindung mit einer Hydraulik-Handstanze oder einem Schraubenschlüssel, zum Stanzen von Blechen (Eisen, Alu, Kupfer, Messing usw.), von Hartfaserplatten sowie von Kunststoffen, Gummi usw; Blechstärke: 2,0 mm (Typ 01129 3,0 mm) bei Stahlblechen, andere Bleche je nach Qualität entsprechend stärker. Der Locher ist aus brüniertem Spezial-Werkzeugstahl gefertigt und besteht aus einer Matrize, aus dem Stempel und einer Druckschraube. Technische Merkmale (Typ, Stanzdurchmesser (SD), Schraube (Sr), für Gewinde): 01009, SD 16,2, Sr 9,5 x 40, M 16 Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M16 | Lochdurchmesser: | 16.2 mm | Lochung: | Rund | Schneidkapazität: | 2 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.08136 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,63* | € 16,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,82* | € 16,73* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,03* | € 17,26* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,03* | € 17,26* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,10* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|