Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutz CGA0603MLC-24E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Schutz CGA0603MLC-24E
ESD-Schutz CGA0603MLC-24E
Artikel-Nr.:
     4502-06E8330
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CGA0603MLC-24E
EAN/GTIN:
     4099879984432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Varistor
schutzdiode
ESD-Schutz, CGA0603MLC-24E, Bourns Electronics GmbH Das CGA0603MLC-24E wurde speziell entwickelt, um empfindliche elektronische Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung zu schützen. Features * RoHS-konform * ESD-Schutz * Niedrige Kapazität * Geringer Ableitstrom Anwendungen * HDMI 1.4 * Digitale visuelle Schnittstelle * Speicherschutz * SIM-Karten-Anschlüsse * Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
24 V
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,135*
€ 0,171*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,135*
€ 0,215*
1 Tag
2564
10
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,514*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.