Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutz CGA0603MLC-05E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Schutz CGA0603MLC-05E
ESD-Schutz CGA0603MLC-05E
Artikel-Nr.:
     4502-06E8328
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CGA0603MLC-05E
EAN/GTIN:
     4099879984418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor
ESD-Schutz, CGA0603MLC-05E, Bourns Electronics GmbH Das CGA0603MLC-05E wurde speziell entwickelt, um empfindliche elektronische Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung zu schützen. Features * RoHS-konform * ESD-Schutz * Niedrige Kapazität * Geringer Ableitstrom Anwendungen * HDMI 1.4 * Digitale visuelle Schnittstelle * Speicherschutz * SIM-Karten-Anschlüsse * Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
5 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,17*
Lager 4502
10000
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,17*
1 Tag
1708
10
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,462*
1 Tag
9900
10
€ 5,95*
ab € 0,2171*
€ 0,5098*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 1.700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.