Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutz CG0603MLC-05LEA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ESD-Schutz CG0603MLC-05LEA
ESD-Schutz CG0603MLC-05LEA
Artikel-Nr.:
     4502-06E8296
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CG0603MLC-05LEA
EAN/GTIN:
     4099879984111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
ESD-Schutz, CG0603MLC-05LEA, Bourns Electronics GmbH Das CG0603MLC-05LEA wurde speziell entwickelt, um empfindliche elektronische Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung zu schützen. Features * RoHS-konform * ESD-Schutz * Niedrige Kapazität * Geringer Ableitstrom Anwendungen * HDMI 1.4 * Digitale visuelle Schnittstelle * Speicherschutz * SIM-Karten-Anschlüsse * Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
5 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2446
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,553*
Lager 4502
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 3,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,355* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 3.790,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.