Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer, 10 kΩ, 2 W, linear, J-hook, 82A1A-B28-A15L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehpotentiometer, 10 kΩ, 2 W, linear, J-hook, 82A1A-B28-A15L
Drehpotentiometer, 10 kΩ, 2 W, linear, J-hook, 82A1A-B28-A15L
Artikel-Nr.:
     4502-06E7057
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     82A1A-B28-A15L
EAN/GTIN:
     4099879953339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Abbildung kann abweichen. Drehpotentiometer, 82A1A-B28-A15L, Bourns Electronics GmbH Das Schaltfeld hat eine quadratische Form mit einer einzigen Drehung und ist mit einer Metallwelle und -buchse ausgestattet. Es bietet ein konsistentes und gleichmäßiges Qualitätsgefühl.
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
Drehpotentiometer
Drehbereich (elektrisch):
240 °
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6.35 mm
Länge:
38.11 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,83*
  
Preis gilt ab 270 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 540 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-127
€ 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.