Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 1.8 kΩ, 0.25 W, ±1 %, MMA02040C180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 1.8 kΩ, 0.25 W, ±1 %, MMA02040C180
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 1.8 kΩ, 0.25 W, ±1 %, MMA02040C180
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 1.8 kΩ, 0.25 W, ±1 %, MMA02040C180
Artikel-Nr.:
     4502-06E688
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1801FB300
EAN/GTIN:
     4099879155405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Dünnschicht-Widerstände Bauform 0204 Mini-MELF 0,25 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Beyschlag MMA 0204 Professional.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0204
Durchmesser:
1.4 mm
Gehäuse:
Mini-MELF
Länge:
3.6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.8 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,179*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,179*
1 Tag
37620
5
€ 14,99*
ab € 0,0235*
€ 0,187*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1801
ab € 0,00841*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX1K8
ab € 0,205*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX1K8
ab € 0,041*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-1K8FI
ab € 0,0431*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-1K8FI
ab € 0,0309*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1801BB100
ab € 0,277*
Ähnlich
Vishay
SMM02040C1801FB300
ab € 0,0325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.