Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204C-1K8FI MELF-WIDERSTAND, 0204, 50PMM, 1K8, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1505807
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0204C-1K8FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Widerstand
Widerstände
widerstand 0,25w
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: WRM 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WRM0204C-1K8FI, 1505807, 150-5807
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0429*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1863*
    € 0,2217
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1072*
    € 0,12757
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0845*
    € 0,10056
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0698*
    € 0,08306
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1801
    ab € 0,00844*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX1K8
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX1K8
    ab € 0,0413*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1801FB300
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1801BB100
    ab € 0,277*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1801FB300
    ab € 0,0324*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.