Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 0 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA02040Z0000ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 0 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA02040Z0000ZB
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 0 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA02040Z0000ZB
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 0 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA02040Z0000ZB
Artikel-Nr.:
     4502-06E500
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040Z0000ZB300
EAN/GTIN:
     4099879155009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Dünnschicht-Widerstände Bauform 0204 Mini-MELF 0,25 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Beyschlag MMA 0204 Professional.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0204
Durchmesser:
1.4 mm
Gehäuse:
Mini-MELF
Länge:
3.6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
0 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, vishay widerstand, widerstand, widerstand 0,25w, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckbrücke, Dünnschichtwiderstand, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0566*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0672*
2 Tage
381119
5
€ 14,99*
ab € 0,0344*
€ 0,2367*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0672*
€ 0,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0629*
€ 0,0749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,0674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRJT-VR0R0
ab € 0,0161*
Ähnlich
TT-Welwyn
OMM02040000000B300
ab € 0,0327*
Ähnlich
Vishay
MMA02040Z0000ZB000
ab € 0,0323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.