Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040Z0000ZB300 SCHICHTWIDERSTAND 0R 0.25W, JUMPER, 1405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087414
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040Z0000ZB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0204 [Metrisch 3715]
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 3 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 3.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thin Film Widerstand, MELF-Widerstand, Metallschichtwiderstand, Null-Ohm-Widerstand, SMD Widerstand, melf-widerstand vishay, thin film widerstand, metallschichtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, MMA02040Z0000ZB300, 3087414, 308-7414
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0305*
    € 0,0572*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0205*
    € 0,0995*
    Lager 139
    341514
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0336*
    € 0,2388*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2388*
    € 0,28417
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1029*
    € 0,12245
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1015*
    € 0,12079
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,08*
    € 0,0952
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0553*
    € 0,06581
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,052*
    € 0,06188
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0486*
    € 0,05783
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,194* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRJT-VR0R0
    ab € 0,0166*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    OMM02040000000B300
    ab € 0,0324*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040Z0000ZB000
    ab € 0,0323*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.