Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Lichtschranke, PNP, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP67, XUBLBPCNL2R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Lichtschranke, PNP, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP67, XUBLBPCNL2R
Laser-Lichtschranke, PNP, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP67, XUBLBPCNL2R
Artikel-Nr.:
     4502-05P9051
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUBLBPCNL2R
EAN/GTIN:
     4099889425475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
XUB-Optoe. Sen. Empf. f. Laser-Lichtsr. Sn 100m, 12-24 V DC, 2m Kab. XUB-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Empfänger für Laser-Lichtschranke, Schaltabstand Sn 100m, Spannungsversorgung 12-24V DC, 2m Anschlussleitung Die technischen Merkmale von XUBLBPCNL2R von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Gehäusebauform Zylinder, Gewinde * Lieferumfang des Einwegsystems Empfänger * Laserschutzklasse sonstige * Lichtfleck 0 mm² * Lichtart Mehrfarben-LED * Länge des Sensors 62 mm * Max. Schaltabstand 100000 mm * Max. Ausgangsstrom 100 A * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100 mA * Höhe des Sensors 0 mm * Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0 * Breite des Sensors 0 mm * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V, 12 V * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Durchmesser des Sensors 18 mm * Einstellverfahren sonstige * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein * Min. Reflektorabstand 0 mm * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Mit sonstigem Analogausgang Nein * Mit Zeitfunktion Nein * Mit Wiederanlaufsperre Nein * Reichweite des Schutzfeldes 0 m * Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein * Reaktionszeit 2 ms * Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 0 V * Schaltfrequenz 1500 Hz * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige * Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar * Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel * Ausführung des Schaltausgangs PNP * Bemessungsschaltabstand 100000 mm * Analogausgang -10 V...+10 V Nein * AWG-Nummer 0 * Analogausgang 4 mA...20 mA Nein * Analogausgang 0 mA...20 mA Nein * Analogausgang 0 V...10 V Nein * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Tastfunktion hellschaltend * Umgebungstemperatur 45 °C, -10 °C * Öffnungswinkel 0 ° * Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 1 * Schutzart (IP) IP67 * Spannungsart DC * Vorausfallmeldung Nein * Wellenlänge des Sensors 0 nm * Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Werkstoff des Kabelmantels PUR (Polyurethan)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.4 ms
Ausführung:
Laser-Lichtschranke
Ausgang:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
10-30 VDC
Stromversorgung:
100 mA
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.118 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.