Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster, 0,1 m, PNP, 10-36 VDC, Kabelanschluss, IP65/IP67, XUB4APAWL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichttaster, 0,1 m, PNP, 10-36 VDC, Kabelanschluss, IP65/IP67, XUB4APAWL2
Lichttaster, 0,1 m, PNP, 10-36 VDC, Kabelanschluss, IP65/IP67, XUB4APAWL2
Artikel-Nr.:
     4502-05P8944
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUB4APAWL2
EAN/GTIN:
     4099889424577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
XUB-Optoe. Sensor, Lichttaster, 90°, Sn 0,1m, 12-24 V DC, 2m Kabel XUB-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Reflexions-Lichttaster, 90°, Schaltabstand Sn 0,1m, Spannungsversorgung 12-24V DC, 2m Anschlussleitung Die technischen Merkmale von XUB4APAWL2 von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Gehäusebauform Zylinder, Gewinde * Laserschutzklasse ohne * Lichtfleck 0 mm² * Lichtart Infrarotlicht * Länge des Sensors 62 mm * Max. Schaltabstand 150 mm * Max. Ausgangsstrom 100 A * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100 mA * Höhe des Sensors 0 mm * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V, 12 V * Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0 * Breite des Sensors 0 mm * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Durchmesser des Sensors 18 mm * Einstellverfahren sonstige * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein * Min. Reflektorabstand 0 mm * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Mit sonstigem Analogausgang Nein * Mit Zeitfunktion Nein * Mit Wiederanlaufsperre Nein * Reichweite des Schutzfeldes 0 m * Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein * Reaktionszeit 1 ms * Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 0 V * Schaltfrequenz 500 Hz * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige * Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO) * Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel * Ausführung des Schaltausgangs PNP * Analogausgang -10 V...+10 V Nein * AWG-Nummer 0 * Analogausgang 4 mA...20 mA Nein * Analogausgang 0 mA...20 mA Nein * Analogausgang 0 V...10 V Nein * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 1 * Tastfunktion hellschaltend * Tastweite 100 mm, 100 mm * Umgebungstemperatur 55 °C, -25 °C * Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 1 * Schutzart (IP) IP67 * Spannungsart DC * Vorausfallmeldung Nein * Wellenlänge des Sensors 0 nm * Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Werkstoff des Kabelmantels PUR strahlenvernetzt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Lichttaster
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,1 m
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Spannung:
10-36 VDC
Stromversorgung:
100 mA
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.094 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.