Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster, 0,05 m, PNP, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP65, XUAH0525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichttaster, 0,05 m, PNP, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP65, XUAH0525
Lichttaster, 0,05 m, PNP, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP65, XUAH0525
Artikel-Nr.:
     4502-05P8818
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUAH0525
EAN/GTIN:
     4099889423518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
XUA-Optoe. Sensor, Lichtt. Sn 0,05m, 12-24 V DC, 12-24 V DC, 2m Kabel XUA-Optoelektronischer Sensor, zylindrisch M8, Reflexions-Lichttaster, Schaltabstand Sn 0,05m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Spannungsversorgung 12-24V DC, 2m Anschlussleitung Die technischen Merkmale von XUAH0525 von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Gehäusebauform Zylinder, Gewinde * Laserschutzklasse ohne * Lichtfleck 0 mm² * Lichtart Infrarotlicht * Länge des Sensors 48 mm * Max. Schaltabstand 60 mm * Max. Ausgangsstrom 100 A * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100 mA * Höhe des Sensors 0 mm * Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0 * Breite des Sensors 0 mm * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V, 12 V * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Durchmesser des Sensors 8 mm * Einstellverfahren sonstige * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein * Min. Reflektorabstand 0 mm * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Mit sonstigem Analogausgang Nein * Mit Zeitfunktion Nein * Mit Wiederanlaufsperre Nein * Reichweite des Schutzfeldes 3 m * Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein * Reaktionszeit 0 ms * Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 0 V * Schaltfrequenz 1000 Hz * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige * Ausführung der Schaltfunktion Öffner (NC) * Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel * Ausführung des Schaltausgangs PNP * AWG-Nummer 0 * Analogausgang -10 V...+10 V Nein * Analogausgang 4 mA...20 mA Nein * Analogausgang 0 mA...20 mA Nein * Analogausgang 0 V...10 V Nein * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 1 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Tastfunktion hellschaltend * Tastweite 50 mm, 50 mm * Umgebungstemperatur 55 °C, -25 °C * Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 1 * Schutzart (IP) IP67 * Spannungsart DC * Vorausfallmeldung Nein * Wellenlänge des Sensors 0 nm * Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff * Werkstoff des Kabelmantels PUR strahlenvernetzt * Werkstoff des Gehäuses Metall
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Lichttaster
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,05 m
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
10-30 VDC
Stromversorgung:
100 mA
Gewicht:
0.052 kg
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.