| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05N9454 Herst.-Nr.: 8821-004.01 EAN/GTIN: 4099889875461 |
| | |
|
| | |
| Steckdosenadapter Typ Pinfix. Verhindert das Rausrutschen von schweren Flachstecknetzteilen aus der Steckdose. Typ: Steckdosenadapter schwarz Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flachsteckernetzteile | Zubehörart: | Steckdosenadapter | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.019 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Kinderschutz Steckdosen, Kindersicherung Steckdosen, Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, interbär steckdosenschutz, kinderschutz steckdosen, netzadapter europa, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, AC/DC-Steckernetzgerät, Steckdosenadapter, Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,03* | € 3,99* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,09* | € 4,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,34* | € 4,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,09* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|