Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Stecker gerade, 3 x 1,5 mm², weiß, 16 A/250 V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuko-Stecker gerade, 3 x 1,5 mm², weiß, 16 A/250 V, IP20
Schuko-Stecker gerade, 3 x 1,5 mm², weiß, 16 A/250 V, IP20
Artikel-Nr.:
     4502-05N9036
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     175702000
EAN/GTIN:
     4008224238540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Schuko-Stecker
Schuko-Stecker Typ Kopp 1757. Mit 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm; Anschlusswert: 10/16 A, 250 VAC. Typ: 175702000, Stecker weiß
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Farbe:
weiß
Landeskennung:
Deutschland
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennleistung:
16 A/250 V
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0203 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, netzstecker frankreich, cee-stecker 16a, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Netzstecker, Schutzkontaktstecker, Stecker, Schuko-Steckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,07*
50
€ 5,46*
ab € 0,8312*
€ 1,0912*
50
Frei Haus
ab € 0,8476*
€ 1,1076*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,13*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.