| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05N9015 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 39773 EAN/GTIN: 4099889875416 |
| |
|
| | |
| Netzadapter, Europa > Schweiz, 2- oder 3-polig, weiß. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | 1 x Stecker Typ J | Anschluss (2): | 1 x Dose Typ E + F | Farbe: | weiß | Landeskennung: | Europa - Schweiz | Nennleistung: | 10 A/250 V | Ursprungsland: | TH | Gewicht: | 0.072 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Switchmode-Netzgerät, Euro-Adapter, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schweiz-Steckverbinder, Stromversorgung |
| | |
| |