Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionsleuchte MAXI 700 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionsleuchte MAXI 700 Lumen
Inspektionsleuchte MAXI 700 Lumen
Inspektionsleuchte MAXI 700 Lumen
Inspektionsleuchte MAXI 700 Lumen
Artikel-Nr.:
     4502-05L7114
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9428USB
EAN/GTIN:
     5013969249507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
led maschinenleuchte ip65
maschinenlampe led
LED-Inspektionsleuchte, T9428USB, C.K Tools Die T9428USB ist eine leistungsstarke Inspektionsleuchte mit Doppelfunktions-LED. IK07-geformtes Design für außergewöhnliche Haltbarkeit. Taktiler Ein/Aus-Schalter für den Modus. CKlearView LED für präzise Farbwiedergabe. 700 lm dimmbare Hauptleuchte mit Eco-Modus (175 lm). 150 lm Taschenlampenlicht. Flexibles, um 180° faltbares Design mit Magnetfuß. Einziehbarer, um 360° drehbarer Haken. Schutzart IP65 gegen das Eindringen von Staub und Wasser. 3,7 V 2600 mAh Li-Ionen-Akku für bis zu 8,0 Stunden Betriebszeit. Anzeige des Akkustandes. Wiederaufladbar über USB-C in 3,5 Stunden (Kabel im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Batterie:
Li-Ionen
Breite:
61 mm
Länge:
268 mm
Lichtstrom:
700 lm
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
42 mm
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.389 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Inspektionslampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 71,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,55*
€ 71,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.