| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L7108 Herst.-Nr.: T49246 EAN/GTIN: 5013969249392 |
| | |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher, T49246, C.K Tools Die T49246 ist speziell für den Einsatz durch Elektriker konzipiert. Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl. Optimierter Griff für die Kontrolle mit den Fingerspitzen und die endgültige Kraft beim Herunterdrücken. Der Griff ist nicht rollbar. Dauerhafte Markierung des Spitzentyps am Ende des Griffs. Präzisionsgefertigte Spitzen für ultimativen Schraubensitz und hohe Drehmomentleistung. Features * Ermöglichen den Zugang zu versenkten Schrauben und Befestigungen. ~ VDE-geprüft * Einzeln geprüft auf 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V. ~ 100 % in Deutschland hergestellt * Gesicherte Qualität und Leistung. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | PH2 | Klingenlänge: | 100 mm | Länge: | 195 mm | Spitzentyp: | Phillips | VDE-/1000V-geprüft: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schlitz vde schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,11* | € 17,81* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,37* | € 17,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 10,94* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|