Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCT Hartmetall Lochsäge 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCT Hartmetall Lochsäge 25 mm
TCT Hartmetall Lochsäge 25 mm
TCT Hartmetall Lochsäge 25 mm
TCT Hartmetall Lochsäge 25 mm
TCT Hartmetall Lochsäge 25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-05L7101
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3203 025
EAN/GTIN:
     5013969249248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 25mm
lochsäge
TCT-Lochsägen, T3203 025, C.K Tools Die T3203 025 ist eine Hartmetall-Lochsäge für außergewöhnliche Schneidleistungen in Baustahl, Edelstahl, Gusseisen und Kupfer bis zu einer Stärke von 12 mm. Variable 3-Punkt-Schneide für maximalen Kontakt bei gleichzeitiger Minimierung der Wärmeentwicklung. Schnelle Bohrkernentfernung durch Auswurffeder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochsäge
Durchmesser:
12 mm
Länge:
25 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.111 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ck tools lochsäge, Werkzeuge, Säge, Werkzeugeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 16,95*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 16,97*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 17,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.