Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere, 200 mm, Edelstahl, C8435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschere, 200 mm, Edelstahl, C8435
Universalschere, 200 mm, Edelstahl, C8435
Universalschere, 200 mm, Edelstahl, C8435
Universalschere, 200 mm, Edelstahl, C8435
Artikel-Nr.:
     4502-05L7006
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C8435
EAN/GTIN:
     5013969247589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Universal Schere, C8435, C.K Tools Features * Rostfreier Stahl, poliert * Gezackte Schneidkante * Mit Deckelöffner * Länge: 200 mm / 8"
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universalschere
Länge:
200 mm
Material:
Edelstahl
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.112 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 20 cm, allzweckschere, universalschere ck, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,45*
€ 21,02*
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 21,04*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 21,10*
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 14,64*
€ 23,61*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 16,19*
€ 25,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.