Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB Inspektionslampe 400 Lumen, wiederaufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COB Inspektionslampe 400 Lumen, wiederaufladbar
COB Inspektionslampe 400 Lumen, wiederaufladbar
Artikel-Nr.:
     4502-05L6855
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9425USB
EAN/GTIN:
     5013969247572
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
COB Inspektionslampe 400 Lumen, wiederaufladbar Größe: 158 x 31 x 66 mm. Mit integriertem Magnet, Klemme und Aufhängehaken.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Batterie:
Li-Ionen
Breite:
31 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
158 mm
Lichtstrom:
400 lm
Tiefe:
46 mm
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.268 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: handlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Inspektionslampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,23*
€ 86,36*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 62,67*
€ 86,38*
Frei Haus
ab € 73,16*
€ 96,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.