| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L6848 Herst.-Nr.: K4551220D EAN/GTIN: 5013969246834 |
| | |
|
| | |
| Doppelschleifen-Sicherheitskabel, K4551220D, Carl Kammerling Starkes und flexibles Sicherheitskabel für mittlere Sicherheitssituationen. Gehärtetes, geflochtenes Stahlseil mit einer wetter- und abriebfesten Vinylbeschichtung. Doppeltes Schlaufendesign kann verflochten und/oder mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden. Features * Mehrstrangiges flexibles Stahlseil * Witterungsbeständige Vinyl-Schutzbeschichtung * Doppelte Schlaufe für flexible Nutzung * Extra Länge und Einschnürung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sicherheitskabel | Breite: | 12 mm | Länge: | 2 m | Material: | Stahl | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.52 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 2m, sicherheitsleine, fahrradschloss kabelschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,75* | € 15,58* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,08* | € 15,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 15,62* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,86* | € 16,47* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 12,14* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|