Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 136 mm, 83 g, Schneidkapazität (1.6 mm/–/–/–), T3887


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Seitenschneider, 136 mm, 83 g, Schneidkapazität (1.6 mm/–/–/–), T3887
ESD Seitenschneider, 136 mm, 83 g, Schneidkapazität (1.6 mm/–/–/–), T3887
ESD Seitenschneider, 136 mm, 83 g, Schneidkapazität (1.6 mm/–/–/–), T3887
Artikel-Nr.:
     4502-05L6596
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3887
EAN/GTIN:
     5013969938876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Präzisions-Seitenschneider für feinste Schneidanwendungen Zum Schneiden weicher Kupferdrähte bis zu 1,6 mm Ø / 14AWG geeignet Scharfe Schneiden mit Präzisionsschliff für bündigen Schnitt Klinge aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Schneidleistung gehärtet Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10⁸ Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten Gelenk mit stabilem Edelstahlniet Technische Informationen: Gesamtlänge: 136 mm Klingenlänge: 10 mm Schneidwinkel: 21° Kopfhöhe (vom Gewerbe bis Spitze): 21 mm Kopfbreite (breitester Punkt): 12 mm Stahlstärke: 3 mm Schneidkapazität (nur Kupfer) : 1,6 mm / 14 AWG
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
136 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (weich):
1.6 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elektronikseitenschneider ck tools, elektronik seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,54*
€ 14,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,03*
€ 14,36*
€ 8,95*
ab € 9,85*
€ 14,50*
€ 5,90*
ab € 11,47*
€ 16,71*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2450491
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.