Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 138 mm, 60 g, Schneidkapazität (1.3 mm/–/–/–), 180-15-SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Seitenschneider, 138 mm, 60 g, Schneidkapazität (1.3 mm/–/–/–), 180-15-SD
ESD Seitenschneider, 138 mm, 60 g, Schneidkapazität (1.3 mm/–/–/–), 180-15-SD
Artikel-Nr.:
     4502-05L6527
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     180-15-SD
EAN/GTIN:
     4099891354756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
ESD-Seitenschneider Typ Wetec 180-15-SD. Mit leitfähigen Griffen, als Spezialschneidezange zum Schneiden von Über- oder Abstehkontakten bzw. Leitern mit einer Länge von 1,3 mm ohne Gipfel-Effekt am geschnittenen Draht, ohne Wate, für Cu-Drähte bis AWG 16 (1,3 mm); Länge: 132 mm. Typ: 180–15–SD, ESD–Seitenschneider
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
138 mm
Material:
Stahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (weich):
1.3 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.08107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, wetec esd seitenschneider, elektronik seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.