Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 138 mm, 80 g, Schneidkapazität (1.3 mm/–/–/–), 175-EC-SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Seitenschneider, 138 mm, 80 g, Schneidkapazität (1.3 mm/–/–/–), 175-EC-SD
ESD Seitenschneider, 138 mm, 80 g, Schneidkapazität (1.3 mm/–/–/–), 175-EC-SD
Artikel-Nr.:
     4502-05L6523
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     175-EC-SD
EAN/GTIN:
     4099891354732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
ESD-Seitenschneider Typ Wetec 175-EC-SD. Mit leitfähigen Griffen, in leichter und handlicher Ausführung, mit ausgezeichneten Schneideigenschaften, speziell für industriellen Dauereinsatz, mit langlebigen Schneidbacken und Sicherheitsclip, für Drähte bis AWG 16 (1,3 mm); Länge: 132 mm. Typ: 175–EC–SD, ESD–Seitenschneider
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
138 mm
Material:
Stahl
Schneidkapazität (weich):
1.3 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, wetec esd seitenschneider, elektronik seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.